TRUSCO
二重リンク
手軽に連結作業ができます。
用途
キーホルダやチェーンの端末金具として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61029676
TWR-12-18
1袋(50個)
160-7257
55
18
1.2
0.01
¥1,220
取扱い終了
代引不可
61029685
TWR-16-15
1袋(30個)
160-7258
48
15
1.6
0.02
¥1,160
取扱い終了
代引不可
61029694
TWR-22-27
1袋(10個)
160-7259
54
27
2.2
0.03
¥910
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください