ボトルブレンダー

ボトルブレンダー - WARING(ワーリング)

700W 1馬力のモーターを装備しています。便利で使い勝手の優れたオスター社の容器類が全てご利用できます。容器からカッターを容易に取り外しできますので、洗浄が簡単です。高速と低速を選択できる2スピード型です。別売のCAC24(デジタルタコメーター)を接続すれば、回転数がリアルタイムで確認できます。

用途乾燥もしくは水分を含んだ食品の粉砕などに最適です。トラスコ品番102-7158幅(mm)190質量(kg)5.2高さ(mm)275奥行(mm)200電源(V)単相100消費電力(W)700回転数(min-1[r.p.m])18000/14000 (2段変速)電源コード(m)1.75m処理容量(mL)250アズワン品番64-8385-11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610343937009HBC
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする