曜日別特売

循環式ろ過クリーナー

循環式ろ過クリーナー - アクアシステム

エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。

用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。トラスコ品番160-8121材質ホース:吐出側PVC(1m・Φ32)吸入側強化PVC(3m・Φ25)幅(mm)470質量(kg)36高さ(mm)1030タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)300揚程(m)4集塵容量(L)10使用空気圧力(MPa)0.4消費空気量(L/min)230吸水量(L)60口径(mm)25.4最大真空圧(kPa)14内容量1台
注意
※ホース長延長も可能ですので別途お問い合わせ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61037708J-FF
588,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする