画像準備中

循環式ろ過クリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61037708 品番J-FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥588,000

エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。

用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。 トラスコ品番160-8121 材質ホース:吐出側PVC(1m・Φ32)吸入側強化PVC(3m・Φ25) 幅(mm)470 質量(kg)36 高さ(mm)1030 タイプ吐出・吸入兼用 奥行(mm)300 揚程(m)4 集塵容量(L)10 使用空気圧力(MPa)0.4 消費空気量(L/min)230 吸水量(L)60 口径(mm)25.4 最大真空圧(kPa)14
注意
※ホース長延長も可能ですので別途お問い合わせ下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする