曜日別特売

12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER

12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER - 大橋産業(BAL)12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER - 大橋産業(BAL)12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER - 大橋産業(BAL)12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER - 大橋産業(BAL)12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER - 大橋産業(BAL)12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER - 大橋産業(BAL)12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER - 大橋産業(BAL)
(5件のレビュー)

2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能
12V/24Vを自動判別し自動で充電開始
アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車)
バッテリー選択ボタンで標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能
電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時)
過放電バッテリーに充電可能なリバイブ充電機能搭載
エンジン始動補助機能付・バッテリー活性化機能付
バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません

用途普通乗用車・バイク・トラックなどのバッテリーに充電できるバルスターチャージャー、12V/24Vバッテリー充電器消費電力(W)450ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.8出力電圧(V)【DC12Vバッテリー】DC14.4(MOTORCYCLE,STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)、DC15.7(ISS)/【DC24Vバッテリー】、DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)、DC31.4(ISS)入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)25(充電時最大)/35(セルスタート補助機能時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×190×165バッテリー容量(Ah)自動車等:20~250(5時間率容量)/原付・バイク:2.3~30(10時間率容量)適合バッテリーDC12V/DC24V内容量1個
注意
※製品本体以外の用途に使用しないでください。
※使用前はメーカーHPの取扱説明書「使用上のご注意」を必ずご確認ください。
※本製品はバッテリーを内蔵しておりません。
※ご使用になる前は必ず家庭用コンセントが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61055129NO2720
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61055129
2023-10-05
用途: 仕事の車に使用
延岡自動車鈑金塗装サービス業

軽いので持ち運びも良く、操作も簡単で性能的にも問題なく充電できました。

1が参考にしています
対象商品 : 61055129
2022-12-12
用途: 自動車バッテリー充電
製造業

社用車のバッテーリーが上がってしまい、普段走行量が少ないのできちんと充電するために購入。社用車はバッテリー交換していたのですが半年で上がってしまい、この充電器で交換前と交換後のバッテリー両方復活しました。充電時間は2日ほどかけてバッテリーのインジケーターが緑になるまで行いました。

対象商品 : 61055129
2021-12-02
用途: 充電
坂本製作所製造業

トラック,フォークリフト,自家用車の充電で12v、24vと使い分けが必要不可欠なので
助かっています。
接続も簡単で良いと思います

3が参考にしています
対象商品 : 61055129
2021-11-29
用途: 充電
坂本製作所製造業

トラック,フォークリフトの充電で使用するので24v,12vが使えるので重宝しています
使い方はとても簡単でよいとおもいます

対象商品 : 61055129
2021-01-22
用途: 場内車のバッテリー充電
鉱業

バッテリーの状態診断ができるのと、充電完了がわかるので助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする