曜日別特売

産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用)

産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

HZシリーズは高エネルギー密度、省スペースを実現する高率放電用の小型制御弁式鉛蓄電池です。
※端子形状:(F2端子+アダプター付き)のアダプターは未装着です。
スタンバイユースだけではなく、サイクルユースにもご使用頂けます。
スタンバイユースでの設計寿命は25℃、0.25CA放電で5年です。
サイクルユースでの設計寿命は放電深度100%、25℃で200サイクルです。
※「設計寿命」は社内における加速寿命試験の結果より推定した25℃一定での設計寿命であり、
蓄電池の寿命を保証する値ではありません。蓄電池は使用される条件により、電池寿命は短くなります。

用途
UPS/防災・防犯システム等
材質
(絶縁キャップ)ポリ塩化ビニル
長さ(mm)
150.9±2
幅(mm)
64.8±1
質量(kg)
約2.7
使用温度範囲(℃)
充電:-15~40 / 放電:-15~50 / 保存:-15~40
端子形状
FASTON TAB No.250+アダプター付き
全高(mm)
98.6±1
公称電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
7.2(20時間率)
充電電圧(V)
スタンバイユース:13.65(25℃)/サイクルユース:14.70(25℃、温度補正係数-30mV/℃)
充電電流(A)
(最大)2.16
箱高(mm)
94.3±1
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※必ず端子形状をご確認頂き、ご注意の上お買い求め下さい。
※ご注意(免責)必ずお読みください。
※期待寿命は25℃、0.25CA放電時に5年としていますので5年の記載をしております。なお、使用環境(温度、放電電流、等)により寿命は変わりますので保証値ではありません。
※蓄電池設備として4800Ah・セル以上の鉛蓄電池設備を設置する場合は、所轄消防署への届出が必要になるとともに、各自治体が定める(火災予防条例)に従い、適切に対応することが必要となります。
※使用中(充電、放電)の電池温度は5~35℃となることは推奨します。保存はできるだけ30℃以下で保存して下さい。
※定期的に補充電が必要です。25℃の場合、6ヶ月に1度、使用前に充電して下さい。高温保存の場合には保管期間が短くなります。
※絶縁キャップに関しまして、EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61055165HZ7.2-12(187)
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61055165HZ7.2-12(187)57830317HZ7.2-12(187)HZ7.2-12(187) 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) CSB Energy Technology 57830317産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用)CSB Energy Technology1個
¥7,998
税込¥8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする