HZシリーズは高エネルギー密度、省スペースを実現する高率放電用の小型制御弁式鉛蓄電池です。
※端子形状:(F2端子+アダプター付き)のアダプターは未装着です。
スタンバイユースだけではなく、サイクルユースにもご使用頂けます。
スタンバイユースでの設計寿命は25℃、0.25CA放電で5年です。
サイクルユースでの設計寿命は放電深度100%、25℃で200サイクルです。
※「設計寿命」は社内における加速寿命試験の結果より推定した25℃一定での設計寿命であり、
蓄電池の寿命を保証する値ではありません。蓄電池は使用される条件により、電池寿命は短くなります。