Vikan(ヴァイカン)
スコップ
一体成型で、洗いやすく衛生的なスコップ。
旧モデルより15%軽量化に成功しました。※56005比
材質
ポリプロピレン
形状
角形
全長(mm)
1040
質量(kg)
1.26
質量(g)
1260
頭部長(mm)
327
刃先幅寸法(mm)
270
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61056486
5625
緑
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
61056495
5625
青
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
61056504
5625
赤
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
61056513
5625
白
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
61056529
5625
黄
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください