曜日別特売

針葉樹構造用合板 特類2級

針葉樹構造用合板 特類2級 - ノーブランド針葉樹構造用合板 特類2級 - ノーブランド
(1件のレビュー)

表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です

用途建築外壁など材質針葉樹構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1組(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610779159×910×182096.71820×910×9
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
6107792412×910×1820128.91820×910×12
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 工場建物補修・改造

壁・隔壁に使用する。構造用合板としては薄いt9だが、床以外・荷重が掛かりにくい隔壁になら軽量で使いやすい。
片面のみ節穴をパテ埋めされていたが、屋内用として壁紙施工に配慮した仕様なのかどうかは不明。今回は外壁として耐候塗装を施して使用するので、節穴は全く気にならない。
t9の使用実績は少ないが、軽量ということを生かして利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする