パーティクルボード

パーティクルボード - ノーブランドパーティクルボード - ノーブランド
(3件のレビュー)
長さ(mm)1820幅(mm)600厚さ(mm)20質量(kg)14規格T2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6107804620×610×1810
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61078046
2022-07-14
用途: 置き床
太陽企画建設業・工事業

床張りでの下地として硬さ、強さ問題無し
しかし湿気には弱そう
ノコギリの刃がすぐ切れなくなります
新品で切るのは少し勿体無い気がする

1が参考にしています
対象商品 : 61078046
2022-07-15
用途: 置き床
太陽企画建設業・工事業

床張りでの下地として硬さ、強さ問題無し
しかし湿気には弱そう
ノコギリの刃がすぐ切れなくなります
新品で切るのは少し勿体無い気がする

2021-11-16
用途: 床の下地材
株式会社アクアシステム建設業・工事業

いつも使用していて床の下地材として断然安定感が有ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木質ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする