Z昇降ステージ

Z昇降ステージ - 中央精機Z昇降ステージ - 中央精機

20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

材質アルミ合金質量(kg)0.2種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地精度(mm)移動(HV):真直度(水平・垂直)0.005繰返し精度(mm)±0.002センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)9.8(1kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)30X30移動方向Z軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動量(mm)0~5使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)3(3,000pps時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61078107ALV-3005-HM
150,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする