中央精機
コリメータ
C-59Lは平行な照明光を作るコリメータです。焦点距離装置等の光源として最適です。
付属品
電源(TS-E電源(TS-EP2)、ACアダプタP2)、ACアダプタ
質量(kg)
本体3.2、コントローラボックス0.8
電源
AC100V 50/60Hz 0.35A、ケーブル長1.8m
有効径(Φmm)
33
フィルター
グリーンフィルタ挿入済
光源
白色LED照明
焦点距離(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61078439
C-59L
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください