中央精機
カメラホルダ
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
仕様
自由雲台+シャフト
質量(kg)
0.1
シャフト×長さL(Φmm×mm)
取り付け:12×60
三脚取付ねじ
呼び 1/4(1/4インチ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61078484
HC-T4
¥
7,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください