曜日別特売

X軸フィックスステージ

X軸フィックスステージ - 中央精機X軸フィックスステージ - 中央精機

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

材質アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.02種類xステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量(mm)±3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61078579LS-2551FX
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする