中央精機
対物レンズ
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。
取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様
N.A.:0.02
倍率
0.5×
分解能(μm)
15.17
焦点距離(mm)
122
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61078676
OB-05
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください