曜日別特売

透過型回転フィックスステージ

透過型回転フィックスステージ - 中央精機透過型回転フィックスステージ - 中央精機透過型回転フィックスステージ - 中央精機透過型回転フィックスステージ - 中央精機透過型回転フィックスステージ - 中央精機透過型回転フィックスステージ - 中央精機

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。

種類回転ステージクランプクランプレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(N)
ステージ寸法(mm)
送り方式
移動量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61078789RS-P2551FX0.034.9(0.5kgf)25X25移動機構/送りねじ:P=0.5mm±5°
40,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078798RS-P4051FX0.0924.5(2.5kgf)40×40移動機構/送りねじ:P=0.7mm±10°
42,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078807RS-P6051FX0.1624.5(2.5kgf)60×60移動機構/送りねじ:P=0.7mm±10°
44,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする