C型鏡筒

C型鏡筒 - 中央精機C型鏡筒 - 中央精機C型鏡筒 - 中央精機C型鏡筒 - 中央精機C型鏡筒 - 中央精機C型鏡筒 - 中央精機C型鏡筒 - 中央精機C型鏡筒 - 中央精機

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。
接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。

種類傾斜角45°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4内容量1個
全49種類を絞り込む
目盛板
総合倍率
作動距離(mm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
対物レンズ
接眼レンズ
目盛板
総合倍率
作動距離(mm)
実視野(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61078895TS-C-05-10-1OB-05OC-10スタンダード(1目盛0.1mm)(W.D.)36536
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078904TS-C-05-10-2OB-05OC-10クロス(目盛なし)(W.D.)36536
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078913TS-C-05-10-4OB-05OC-10クロスミクロ(1目盛0.1mm)(W.D.)36536
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078929TS-C-05-10-5OB-05OC-10クロスミクロ2(1目盛0.1mm)(W.D.)36536
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078938TS-C-05-10-6OB-05OC-10サークル(1目盛0.5mm)(W.D.)36536
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078947TS-C-05-10-8OB-05OC-10クロスミクロ3(1目盛0.05mm)(W.D.)36536
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078956TS-C-05-10-9OB-05OC-10クロスミクロ4(1目盛0.05mm)(W.D.)36536
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078965TS-C-05-20-1OB-05OC-20スタンダード(1目盛0.1mm)10X(W.D.)36524
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078974TS-C-05-20-2OB-05OC-20クロス(目盛なし)10X(W.D.)36524
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078983TS-C-05-20-4OB-05OC-20クロスミクロ(1目盛0.1mm)10X(W.D.)36524
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61078999TS-C-05-20-5OB-05OC-20クロスミクロ2(1目盛0.1mm)10X(W.D.)36524
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079008TS-C-05-20-6OB-05OC-20サークル(1目盛0.5mm)10X(W.D.)36524
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079017TS-C-05-20-8OB-05OC-20クロスミクロ3(1目盛0.05mm)10X(W.D.)36524
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079026TS-C-05-20-9OB-05OC-20クロスミクロ4(1目盛0.05mm)10X(W.D.)36524
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079035TS-C-10-10-8OB-10OC-10クロスミクロ3(1目盛0.05mm)100X(W.D.)6.71.8
57,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079044TS-C-10-10-9OB-10OC-10クロスミクロ4(1目盛0.05mm)100X(W.D.)6.71.8
57,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079053TS-C-10-20-8OB-10OC-20クロスミクロ3(1目盛0.05mm)200X(W.D.)6.71.2
60,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079069TS-C-10-20-9OB-10OC-20クロスミクロ4(1目盛0.05mm)200X(W.D.)6.71.2
60,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079078TS-C-1-10-8OB-1OC-10クロスミクロ3(1目盛0.05mm)10X(W.D.)16518
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079087TS-C-1-10-9OB-1OC-10クロスミクロ4(1目盛0.05mm)10X(W.D.)16518
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079096TS-C-1-20-8OB-1OC-20クロスミクロ3(1目盛0.05mm)20X(W.D.)16512
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079105TS-C-1-20-9OB-1OC-20クロスミクロ4(1目盛0.05mm)20X(W.D.)16512
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079114TS-C-2-10-8OB-2OC-10クロスミクロ3(1目盛0.05mm)20X(W.D.)71.59
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079123TS-C-2-10-9OB-2OC-10クロスミクロ4(1目盛0.05mm)20X(W.D.)71.59
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079139TS-C-2-20-8OB-2OC-20クロスミクロ3(1目盛0.05mm)40X(W.D.)71.56
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079148TS-C-2-20-9OB-2OC-20クロスミクロ4(1目盛0.05mm)40X(W.D.)71.56
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079157TS-C-3-10-8OB-3OC-10クロスミクロ3(1目盛0.05mm)30X(W.D.)346
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079166TS-C-3-10-9OB-3OC-10クロスミクロ4(1目盛0.05mm)30X(W.D.)346
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079175TS-C-3-20-8OB-3OC-20クロスミクロ3(1目盛0.05mm)60X(W.D.)344
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079184TS-C-3-20-9OB-3OC-20クロスミクロ4(1目盛0.05mm)60X(W.D.)344
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079193TS-C-5-10-8OB-5OC-10クロスミクロ3(1目盛0.05mm)50X(W.D.)133.6
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079209TS-C-5-10-9OB-5OC-10クロスミクロ4(1目盛0.05mm)50X(W.D.)133.6
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079218TS-C-5-20-8OB-5OC-20クロスミクロ3(1目盛0.05mm)100X(W.D.)132.4
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079227TS-C-5-20-9OB-5OC-20クロスミクロ4(1目盛0.05mm)100X(W.D.)132.4
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079245TS-C-L5-10-1LWD-5OC-10スタンダード(1目盛0.1mm)50X(W.D.)453.6
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079254TS-C-L5-10-2LWD-5OC-10クロス(目盛なし)50X(W.D.)453.6
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079263TS-C-L5-10-4LWD-5OC-10クロスミクロ(1目盛0.1mm)50X(W.D.)453.6
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079279TS-C-L5-10-5LWD-5OC-10クロスミクロ2(1目盛0.1mm)50X(W.D.)453.6
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079288TS-C-L5-10-6LWD-5OC-10サークル(1目盛0.5mm)50X(W.D.)453.6
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079297TS-C-L5-10-8LWD-5OC-10クロスミクロ3(1目盛0.05mm)50X(W.D.)453.6
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079306TS-C-L5-10-9LWD-5OC-10クロスミクロ4(1目盛0.05mm)50X(W.D.)453.6
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079315TS-C-L5-20-1LWD-5OC-20スタンダード(1目盛0.1mm)100X(W.D.)452.4
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079324TS-C-L5-20-2LWD-5OC-20クロス(目盛なし)100X(W.D.)452.4
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079333TS-C-L5-20-4LWD-5OC-20クロスミクロ(1目盛0.1mm)100X(W.D.)452.4
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079349TS-C-L5-20-5LWD-5OC-20クロスミクロ2(1目盛0.1mm)100X(W.D.)452.4
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079358TS-C-L5-20-6LWD-5OC-20サークル(1目盛0.5mm)100X(W.D.)452.4
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079367TS-C-L5-20-8LWD-5OC-20クロスミクロ3(1目盛0.05mm)100X(W.D.)452.4
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079376TS-C-L5-20-9LWD-5OC-20クロスミクロ4(1目盛0.05mm)100X(W.D.)452.4
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079236TS-C-L20-20-9OB-5OC-20クロスミクロ4(1目盛0.05mm)100X(W.D.)132.4
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする