中央精機
F型心出顕微鏡
心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。
電源
LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能)
精度(mm)
心出:±0.005(出荷時)
総合倍率
20×
光源
白色LED照明
作動距離(mm)
(W.D.)55
接眼レンズ
WF10×
対物レンズ
2X
目盛板
同心円十字線(ピッチ0.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実視野(Φmm)
8
内容量
1台
関連資料:
※リーフレット内の価格は当時の情報です(0.75MB)
取扱説明書:
(0.81MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61079385
TS-FLA-20
¥
134,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年5月中旬
61079394
TS-FLA-32
¥
134,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください