曜日別特売

I型鏡筒

I型鏡筒 - 中央精機I型鏡筒 - 中央精機I型鏡筒 - 中央精機I型鏡筒 - 中央精機I型鏡筒 - 中央精機I型鏡筒 - 中央精機I型鏡筒 - 中央精機I型鏡筒 - 中央精機

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。
接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。

種類直筒機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対物レンズ
接眼レンズ
目盛板
総合倍率
作動距離(mm)
実視野(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61079473TS-I-05-10-1OB-05OC-10スタンダード(1目盛0.1mm)5X(W.D.)36536
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079489TS-I-05-10-2OB-05OC-10クロス(目盛なし)5X(W.D.)36536
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079498TS-I-05-10-4OB-05OC-10クロス(目盛なし)5X(W.D.)36536
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079507TS-I-05-10-5OB-05OC-10クロスミクロ2(1目盛0.1mm)5X(W.D.)36536
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079516TS-I-05-10-6OB-05OC-10サークル(1目盛0.5mm)5X(W.D.)36536
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079525TS-I-05-10-8OB-05OC-10クロスミクロ3(1目盛0.05mm)5X(W.D.)36536
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079534TS-I-05-10-9OB-05OC-10クロスミクロ4(1目盛0.05mm)5X(W.D.)36536
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079543TS-I-05-20-1OB-05OC-20スタンダード(1目盛0.1mm)10X(W.D.)36524
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079559TS-I-05-20-2OB-05OC-20クロス(目盛なし)10X(W.D.)36524
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079568TS-I-05-20-4OB-05OC-20クロスミクロ(1目盛0.1mm)10X(W.D.)36524
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079577TS-I-05-20-5OB-05OC-20クロスミクロ2(1目盛0.1mm)10X(W.D.)36524
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079586TS-I-05-20-6OB-05OC-20サークル(1目盛0.5mm)10X(W.D.)36524
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079595TS-I-05-20-8OB-05OC-20クロスミクロ3(1目盛0.05mm)10X(W.D.)36524
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079604TS-I-05-20-9OB-05OC-20クロスミクロ4(1目盛0.05mm)10X(W.D.)36524
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079613TS-I-10-10-8OB-10OC-10クロスミクロ3(1目盛0.05mm)100X(W.D.)6.71.8
57,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079629TS-I-10-10-9OB-10OC-10クロスミクロ4(1目盛0.05mm)100X(W.D.)6.71.8
57,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079638TS-I-10-20-8OB-10OC-20クロスミクロ3(1目盛0.05mm)200X(W.D.)6.71.2
60,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079647TS-I-10-20-9OB-10OC-20クロスミクロ4(1目盛0.05mm)200X(W.D.)6.71.2
60,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079656TS-I-1-10-8OB-1OC-10クロスミクロ3(1目盛0.05mm)10×(W.D.)16518
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079665TS-I-1-10-9OB-1OC-10クロスミクロ4(1目盛0.05mm)10×(W.D.)16518
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079674TS-I-1-20-8OB-1OC-20クロスミクロ3(1目盛0.05mm)20X(W.D.)16512
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079683TS-I-1-20-9OB-1OC-20クロスミクロ4(1目盛0.05mm)20X(W.D.)16512
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079699TS-I-2-10-8OB-2OC-10クロスミクロ3(1目盛0.05mm)20X(W.D.)71.59
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079708TS-I-2-10-9OB-2OC-10クロスミクロ4(1目盛0.05mm)20X(W.D.)71.59
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079717TS-I-2-20-8OB-2OC-20クロスミクロ3(1目盛0.05mm)40X(W.D.)71.56
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079726TS-I-2-20-9OB-2OC-20クロスミクロ4(1目盛0.05mm)40X(W.D.)71.56
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079735TS-I-3-10-8OB-3OC-10クロスミクロ3(1目盛0.05mm)30X(W.D.)346
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079744TS-I-3-10-9OB-3OC-10クロスミクロ4(1目盛0.05mm)30X(W.D.)346
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079753TS-I-3-20-8OB-3OC-20クロスミクロ3(1目盛0.05mm)60X(W.D.)344
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079769TS-I-3-20-9OB-3OC-20クロスミクロ4(1目盛0.05mm)60X(W.D.)344
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079778TS-I-5-10-8OB-5OC-10クロスミクロ3(1目盛0.05mm)50X(W.D.)133.6
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079787TS-I-5-10-9OB-5OC-10クロスミクロ4(1目盛0.05mm)50X(W.D.)133.6
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079796TS-I-5-20-8OB-5OC-20クロスミクロ3(1目盛0.05mm)100X(W.D.)132.4
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079805TS-I-5-20-9OB-5OC-20クロスミクロ4(1目盛0.05mm)100X(W.D.)132.4
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079814TS-I-L5-10-1LWD-5OC-10スタンダード(1目盛0.1mm)50X(W.D.)453.6
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079823TS-I-L5-10-2LWD-5OC-10クロス(目盛なし)50X(W.D.)453.6
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079839TS-I-L5-10-4LWD-5OC-10クロスミクロ(1目盛0.1mm)50X(W.D.)453.6
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079848TS-I-L5-10-5LWD-5OC-10クロスミクロ2(1目盛0.1mm)50X(W.D.)453.6
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079857TS-I-L5-10-6LWD-5OC-10サークル(1目盛0.5mm)50X(W.D.)453.6
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079866TS-I-L5-10-8LWD-5OC-10クロスミクロ3(1目盛0.05mm)50X(W.D.)453.6
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079875TS-I-L5-10-9LWD-5OC-10クロスミクロ4(1目盛0.05mm)50X(W.D.)453.6
71,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079884TS-I-L5-20-1LWD-5OC-20スタンダード(1目盛0.1mm)100X(W.D.)452.4
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079893TS-I-L5-20-2LWD-5OC-20クロス(目盛なし)100X(W.D.)452.4
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079909TS-I-L5-20-4LWD-5OC-20クロスミクロ(1目盛0.1mm)100X(W.D.)452.4
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079918TS-I-L5-20-5LWD-5OC-20クロスミクロ2(1目盛0.1mm)100X(W.D.)452.4
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079927TS-I-L5-20-6LWD-5OC-20サークル(1目盛0.5mm)100X(W.D.)452.4
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079936TS-I-L5-20-8LWD-5OC-20クロスミクロ3(1目盛0.05mm)100X(W.D.)452.4
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61079945TS-I-L5-20-9LWD-5OC-20クロスミクロ4(1目盛0.05mm)100X(W.D.)452.4
74,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする