中央精機
WL型鏡筒
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。
対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類
傾斜角45°、LED内蔵落射照明式
機械筒長(mm)
163
光源
白色LED、照明のケーブル長1.8m
電源
専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)
質量(kg)
鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
目盛板
クロスミクロ3(1目盛0.05mm)
クロスミクロ4(1目盛0.05mm)
総合倍率
選択してください
30X
50X
60X
100X
200X
作動距離(mm)
(W.D.)6.7
(W.D.)13
(W.D.)34
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対物レンズ
接眼レンズ
目盛板
総合倍率
作動距離(mm)
実視野(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61080627
TS-WLC-10-10-8
OB-10
OC-10
クロスミクロ3(1目盛0.05mm)
100X
(W.D.)6.7
1.8
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61080636
TS-WLC-10-10-9
OB-10
OC-10
クロスミクロ4(1目盛0.05mm)
100X
(W.D.)6.7
1.8
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61080645
TS-WLC-10-20-8
OB-10
OC-20
クロスミクロ3(1目盛0.05mm)
200X
(W.D.)6.7
1.2
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61080654
TS-WLC-10-20-9
OB-10
OC-20
クロスミクロ4(1目盛0.05mm)
200X
(W.D.)6.7
1.2
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61080663
TS-WLC-3-10-8
OB-3
OC-10
クロスミクロ3(1目盛0.05mm)
30X
(W.D.)34
6
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61080679
TS-WLC-3-10-9
OB-3
OC-10
クロスミクロ4(1目盛0.05mm)
30X
(W.D.)34
6
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61080688
TS-WLC-3-20-8
OB-3
OC-20
クロスミクロ3(1目盛0.05mm)
60X
(W.D.)34
4
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61080697
TS-WLC-3-20-9
OB-3
OC-20
クロスミクロ4(1目盛0.05mm)
60X
(W.D.)34
4
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61080706
TS-WLC-5-10-8
OB-5
OC-10
クロスミクロ3(1目盛0.05mm)
50X
(W.D.)13
3.6
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61080715
TS-WLC-5-10-9
OB-5
OC-10
クロスミクロ4(1目盛0.05mm)
50X
(W.D.)13
3.6
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61080724
TS-WLC-5-20-8
OB-5
OC-20
クロスミクロ3(1目盛0.05mm)
100X
(W.D.)13
2.4
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61080733
TS-WLC-5-20-9
OB-5
OC-20
クロスミクロ4(1目盛0.05mm)
100X
(W.D.)13
2.4
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください