中央精機
IE型鏡筒
テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。
対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。
対物レンズを組み込んで出荷いたします。
質量(kg)
0.4
マウント
【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械筒長(mm)
163
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
作動距離(mm)
対物レンズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61080749
TV-IE-05
直筒
(W.D.)365
OB-05
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61080758
TV-IE-L5
直筒
(W.D.)45
LWD-5
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61080767
TV-LE-05
傾斜角90°
(W.D.)365
OB-05
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61080776
TV-LE-L5
傾斜角90°
(W.D.)45
LWD-5
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください