エリアシート 10P

エリアシート 10P - KOTO

1枚の写真で損傷面積の大きさが、ひと目でわかります。
シートに社名、車名、ナンバー、日付など必要事項も書き込めるため、データ保管に大変便利です。
取付は簡単、水に濡らすだけ。
ホワイトボードのように書いたり消したりできます。

仕様指定マーカー:ホワイトボード用アルコール系マーカー寸法(cm)細ブロック:5×5、太ブロック:10×10測定範囲(cm)50×40危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61084617AS-4050
14,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする