曜日別特売

クリアWポケット(超薄型)

クリアWポケット(超薄型) - コレクトクリアWポケット(超薄型) - コレクト

サイドオープン両面ポケット式透明ポケットファイル。
薄くて軽いので、携帯性抜群。
ポケットの中仕切りが黒なので内容物が引き立つ。
ポケットはサイドオープン両面式のため、規格サイズの倍の書類やパンフレット表紙も挟め一覧が容易。

仕様両面ポケット材質表紙材:PP0.40mm厚、ポケット材:PP<ベース100μm、ポケット:50μm>クリアポケット数10内容量1冊
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
ポケット内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144625S-733A3/見開きA2判用434×317×3424×297
740
659
725(税込)
5日以内出荷
61144634S-740B4/見開きB3判用378×277×3368×257
640
559
615(税込)
5日以内出荷
61144643S-744A4/見開きA3判用311×230×3300×210
440
取扱い終了
61144659S-750B5/見開きB4判用272×202×3262×182
420
取扱い終了
61144668S-755A5/見開きA4判用224×168×3214×148
340
取扱い終了
61144677S-760B6/見開きB5判用196×148×3186×128
300
取扱い終了
61144686S-766A6/見開きA5判用162×125×3152×105
260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする