オカジ
デスク用パーテーションコの字セット
パーツごとにある溝同士を嵌合させて設置する仕様のデスク用パーテーションとなります。
白段ボールを使用しているため、通常の茶色の段ボールより外観を損なうことなく、飛沫感染対策が可能になります。
用途
飛沫感染症対策
色
ホワイト
材質(本体)
白段ボール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1000×650
窓寸法(幅×高さ)(mm)
正面:750×400、側面:800×450
材質(窓)
PETシート
寸法(幅×高さ)(mm)
1200×650
内容量
1箱(7セット)
注意
※段ボール製のため、折れや破れ、汚れには注意下さい。
※透明のPETシートは傷がつきやすい素材ですので、取り扱いにご注意下さい。
※段ボールの特性上、風や湿度等の設置環境によって反りなどの経時劣化をする恐れがあります。
※PETシートは両面手テープにより手作業で貼り付けを行っているため、出来上がりに多少のばらつきがありますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61143198
1843-0007
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください