オカジ
デスク用パーテーションコの字セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1箱(7セット)
注文コード
61143198
品番
1843-0007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
パーツごとにある溝同士を嵌合させて設置する仕様のデスク用パーテーションとなります。
白段ボールを使用しているため、通常の茶色の段ボールより外観を損なうことなく、飛沫感染対策が可能になります。
用途
飛沫感染症対策
色
ホワイト
材質(本体)
白段ボール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1000×650
窓寸法(幅×高さ)(mm)
正面:750×400、側面:800×450
材質(窓)
PETシート
寸法(幅×高さ)(mm)
1200×650
注意
※段ボール製のため、折れや破れ、汚れには注意下さい。
※透明のPETシートは傷がつきやすい素材ですので、取り扱いにご注意下さい。
※段ボールの特性上、風や湿度等の設置環境によって反りなどの経時劣化をする恐れがあります。
※PETシートは両面手テープにより手作業で貼り付けを行っているため、出来上がりに多少のばらつきがありますので、予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません