スリーエッチ
強力チェーン
強力チェーンは、海上、陸上を問わず、あらゆる分野、用途で活躍しています。
さらに豊富なアタッチメントとの組み合わせにより、様々なニーズに対応いたします。
長さ(m)
1
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
使用荷重(t)
選択してください
0.63
1
1.1
1.25
1.6
2
3.15
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
線径d(Φmm)
ピッチP(mm)
幅(mm)
使用荷重(t)
破断荷重(t)
質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61158643
V5
5
15
内面a以上:6.3、外面b以下:17.5
0.63
3.2
m当り:0.544
¥4,200
¥
2,898
¥3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158659
V5.6
5.6
17
内面a以上:7、外面b以下:18.8
1
5
m当り:0.69
¥5,400
¥
3,598
¥3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158668
V6
6
18
内面a以上:7.5、外面b以下:21.0
1.1
5.6
m当り:0.782
¥4,450
¥
3,098
¥3,408
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158677
V6.3
6.3
19
内面a以上:7.9、外面b以下:22.0
1.25
6.3
m当り:0.860
¥4,675
¥
3,098
¥3,408
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158686
V7.1
7.1
21
内面a以上:8.9、外面b以下:25.0
1.6
8
m当り:1.10
¥5,225
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158695
V8
8
24
内面a以上:10.0、外面b以下:28.0
2
10
m当り:1.39
¥5,945
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61158704
V10
10
30
内面a以上:12.5、外面b以下:35.0
3.15
16
m当り:2.17
¥8,650
¥
5,798
¥6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100