スリーエッチ
フレキシコ(F型コンベアーレーシング)
強力な接続が可能で耐久力が大幅アップ!
コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
ねじ径A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
厚さ(mm)
径(mm)
箱入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61160043
F1
No.1
W1/4
25
26
45
21
使用調帯:6~13
適応する調車:300
100個
¥
35,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61160059
F1.5
No.1 1/2
W5/16
32
41
70
29
使用調帯:9~14
適応する調車:450
100個
¥
44,850
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61160068
F2
No.2
W5/16
38
55
88
33
使用調帯:13~17
適応する調車:750
50個
¥
26,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61160077
F2.5
No.2 1/2
W3/8
50
70
108
40
使用調帯:17~25
適応する調車:1000
35個
¥
27,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61160086
F3
No.3
W3/8
65
80
122
42
使用調帯:20~32
適応する調車:1000
30個
¥
31,550
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100