折りたたみフレッシュカー

折りたたみフレッシュカー - ヨドノ

ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。
積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上で美しく衛生的。
荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。
材質SUS304使用。
ステンレスキャスター標準仕様。

用途ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。魚市場・冷凍工場など漁業関係作業場。薬品工場など化学関連工場。車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)850荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)SUS304内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61175373SUS301A300900×60020526
オープン
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする