曜日別特売

プレートコンパクター

プレートコンパクター - MEIHO(ワキタ)

コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。
始動はリコイルスターターで簡単です。
起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。
給油が簡単で保守もらくらく。
プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。
エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。
負担を軽減し長時間作業もスムーズに。
吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。

用途建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。質量(kg)44本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×290×800寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:290×470燃料タンク容量(L)1.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続:1.5[-]/3600エンジン型式EH09-2D振動数範囲(Hz)100遠心力(kN)7.5速度(m/min)25内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61176816RM45C
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする