SI
ポリシャー用バフ
信濃機販純正アクセサリーです
トラスコ品番
205-7265
材質
ウール
厚さ(mm)
26
質量(g)
50
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
165
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61154319
400E-101S
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください