中間クッションパッド

中間クッションパッド - SI中間クッションパッド - SI
(1件のレビュー)

信濃機販純正アクセサリーです

仕様マジックテープ適合機種汎用品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
サイズ(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611543551041-100S1個20125穴なし、非吸塵
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
611543641140-102S1個20125穴あり、吸塵
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
61154373115-106S1枚348穴なし、非吸塵
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-11
用途: サンディング
MAR SURFBOARDS

仕事で125mmディスク系のサンダーを多用するのですが、このアダプターの薄さ加減が使いやすく厚手の物よりも高速回転時に長持ちします。偏心が小さいランダムアクションサンダーなら厚手の物でも使えるのですが、偏心が大きいランダムアクションポリッシャーをサンダーとして使用する際は厚手にアダプターだとすぐにボロボロに。。。また高速運用時は曲面でなくとも若干のクッション調整をする必要があり、この商品を多用しています。厚みが欲しい場合もこれを2枚重ねで使った方が厚手の物より使いやすい感じ。シングルアクションでも使用しますが2000rpm以下での運用がオススメです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする