コンパクトツール
73×5ネオクッションパッド
Φ72MPパッドとペーパー、バフの間に取り付けて使用します。研磨対象物との接触を和らげて曲面を研磨しやすくします。ペーパー目、バフ目を和らげることができます。
トラスコ品番
206-3149
適合機種
942GS、723、450P-L
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
73
材質/仕上
ウレタン、ナイロン
質量(g)
62
アズワン品番
64-8349-57
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61154389
220703
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください