曜日別特売

ナチュラルワゴン

ナチュラルワゴン - 金沢車輌ナチュラルワゴン - 金沢車輌

清潔で丈夫なステンレスフレーム
棚板は木製(メラミン化粧板仕上)
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用
安心・安全の純国産品です
配膳・下膳時どちらでも大活躍!

材質フレーム:ステンレス、天板・棚板:木製材質(車輪)ゴム奥行(mm)500間口(mm)820キャスター静音ゴムキャスター×自在4個(内2輪ストッパー付)ストッパーありキャスター径(Φmm)100内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178137SA-12E8352
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61178164SA-16E10404
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする