曜日別特売

キッチンワゴン

キッチンワゴン - 金沢車輌

配膳・下膳に便利なステンレス製カート
清潔なステンレス鏡面仕上げ
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用
積載力抜群の4段式
棚間有効275mm
押しやすい両側持ち手付
安心・安全の純国産品です

段数4材質ステンレス高さ(mm)1160材質(車輪)ゴム奥行(mm)455間口(mm)800キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個キャスター径(Φmm)100内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数
キャスター
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178225SK-12E80045511604静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個100ゴム
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする