曜日別特売

ステンレス折りたたみワゴン

ステンレス折りたたみワゴン - 金沢車輌ステンレス折りたたみワゴン - 金沢車輌ステンレス折りたたみワゴン - 金沢車輌ステンレス折りたたみワゴン - 金沢車輌ステンレス折りたたみワゴン - 金沢車輌ステンレス折りたたみワゴン - 金沢車輌ステンレス折りたたみワゴン - 金沢車輌ステンレス折りたたみワゴン - 金沢車輌

錆に強いステンレス製
キャスター対角2輪ストッパー付で安全に停止可能
折畳収納することができ省スペース化にも貢献
折りたたんだ状態で自立収納が可能です
安心・安全の純国産品です

材質ステンレスストッパーあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178259KEA-2838505613100ナイロンエラストマー双輪キャスター自在×4個(内2輪ストッパー付)
オープン
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61178268KEA-3958505613100ナイロンエラストマー双輪キャスター自在×4個(内2輪ストッパー付)
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61178277KEAM-2838505763100ナイロンエラストマー双輪キャスター自在×4個(内2輪ストッパー付)
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61178286KEAM-3958505763100ナイロンエラストマー双輪キャスター自在×4個(内2輪ストッパー付)
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61178295KEAW-2838505933100ナイロンエラストマー双輪キャスター自在×4個(内2輪ストッパー付)
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61178304KEAW-3958505933100ナイロンエラストマー双輪キャスター自在×4個(内2輪ストッパー付)
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする