金沢車輌
ハンドル折り畳み式大型樹脂台車(空気入りタイヤ付)
軽くて使いやすい樹脂製台車
始動性能に優れ、屋外での利用にも適した空気入りキャスター採用
大口径175mm車輪で段差も乗り越えやすくなっています
塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
安心・安全・高品質の純日本製です
車輪径(Φmm)
175
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
積載荷重(kg)
240
キャスター
空気入りキャスター固定×2個、自在×2個
床面高さ(mm)
260
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
950
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
特性
軽量、空気入りキャスター
荷台寸法(奥行)(mm)
915
材質(荷台)
ポリプロピレン
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61178618
NP-301AR
915×600
17
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
もっと見る