曜日別特売

屋外用収納箱付静音樹脂台車

屋外用収納箱付静音樹脂台車 - 金沢車輌

軽くて静かな樹脂製台車
防風雨対応のフタ付屋外用ボックス付
大手運送会社様の採用実績多数あり
静音キャスター採用でより静かな走行が可能
黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。
安心・安全・高品質の純日本製です

車輪径(Φmm)130材質(車輪)静音ゴムブレーキ有無なしキャスター固定×2個、自在×2個均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)905材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、環境静音、防風雨対応荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178679NP-307DGS915×60020
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする