収納箱付ハンドブレーキ静音樹脂台車(ギアロック式)

収納箱付ハンドブレーキ静音樹脂台車(ギアロック式) - 金沢車輌収納箱付ハンドブレーキ静音樹脂台車(ギアロック式) - 金沢車輌

軽くて静かな樹脂製台車
手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプ
ブレーキはゴムが擦り減ってもブレーキの利きが変わらないギアロック式
大手運送会社様での採用実績多数あり
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です
黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません
安心・安全・高品質の純日本製です

車輪径(Φmm)130材質(車輪)静音ゴムブレーキ有無ありキャスター固定×2個、自在×2個(固定側2輪ギアロック式)均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)905ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)荷台寸法(奥行)(mm)950材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61178688PHB-307EGS950×60018.5
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61178697PHB-307DGS950×60022.5
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする