ヨコヅナ
ラッキー印 吊戸車
(1件のレビュー)
鉄製の吊り戸車です。
用途
工場や倉庫などの引戸に。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
車溝
車内径(Φ)
質量(g)
車輪径(Φmm)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61188418
TZZ-0401
253
30
253
30
40
5.4
52
17.5
10
25
18
2.3
35
5
12.9
19
65
5
35
220
40
50
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
61188427
TZZ-0501
262
33
266
33
50
5.4
58
19
11
25
18
2.3
45
6
14.4
19
65
6
45
270
50
70
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
61188436
TZZ-0601
320
48
319
48
60
5.9
72
24
14.5
35
21
3.2
53
7
17.6
29
75
7
53
670
60
100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
61188445
TZZ-0751
420
54
420
54
75
5.6
92
26
15.5
36
20
4
68
8
18
29
150
8
68
1140
75
150
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください