曜日別特売

硝酸塩チェッカー

硝酸塩チェッカー - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 781では低濃度域(0.00~5.00 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬HI 781-25を使用)
色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心
デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス
手のひらサイズで持ち運びや保管もラク
ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心
標準液セットHI 781-11(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)

用途アクアリウム(海水水槽)、水族館、水産養殖、海水の水質調査仕様測定妨害物質:亜硝酸塩、銅、受光部 :シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、混合用ガラスセルおよびセル用キャップ1組、試薬25回分、ろ紙25枚、ろ紙ホルダー1個、5mLシリンジ(チップ付)1本、10mLシリンジ1本、1mLシリンジ1本、プラスチックピペット1本、16Gブラント針、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本測定項目海水用 低濃度硝酸塩寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5精度±0.25ppm ±測定値の2% @25℃ / ±2.5ppm ±測定値の5% @25℃(希釈をした場合)測定方法比色法電源自動OFF10分間の未使用後光源(nm)LED /525測定範囲(ppm)0.00~5.00/0.~50.0(希釈した場合)使用環境条件外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)アズワン品番65-1920-37RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)0.01内容量1台
注意
※本器には測定試薬が25回分付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61440366HI 781
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HI781 硝酸塩マリンチェッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする