曜日別特売

ライブス エントリーチェア 肘なし ハイチェア ブラックボディ ツイル

ライブス エントリーチェア 肘なし ハイチェア ブラックボディ ツイル - オカムラ(岡村製作所)

ちょっと使いに、ちょうどいい。
オフィスシーティングに求められる最小限の機能に絞ることで、コンパクトなアウトラインに、からだと見た目に優しいデザインを実現しました。
しっかりとした座り心地を持ちながら、シンプルかつリビングライクな空間に調和するワークチェアです。
背ロッキング
座面高さ調節
リクライニング強弱調整ハンドル
異硬度クッション

材質(背シェル)ナイロン/(座シェル)ポリプロピレン/(支基)スチール/(脚)アルミ/(キャスター)Φ60ナイロンキャスター種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)463×505×966フレーム色ブラック足外径(Φmm)642材質(脚)アルミ色(本体)ブラック内容量1脚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
色(張地)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61196687CD13JR FKY1ダークグレー966577~731
134,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61196696CD13JR FKY2グレー966577~731
134,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61196705CD13JR FKY3ライトグレー966577~731
134,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61196714CD13JR FKY4ダークブルー966577~731
134,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61196723CD13JR FKY5ダークグリーン966577~731
134,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61196739CD13JR FKY6セージ966577~731
134,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61196748CD13JR FKY7ベージュ966577~731
134,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61196757CD13JR FKY8テラコッタ966577~731
134,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61196766CD13JR FKY9イエローグリーン966577~731
134,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61196775CD13JR FKZ7ペールピンク966577~731
134,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

『Lives[ライブス]』 はたらき心地を、カタチに。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする