LED小形投光器

LED小形投光器 - フィリップス(東芝ライテック)
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP65使用温度範囲(℃)-40~45適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)80調光の可否耐雷サージ2kV(コモンモード)内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
電圧(V)
色温度(K)
光源色
入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61361363BVP150LED17CW1S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1006500昼光色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
20,700
取扱い終了
61361379BVP150LED17CW1S3本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1006500昼光色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
19,600
取扱い終了
61361388BVP150LED17CW2S3本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス2006500昼光色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
19,600
取扱い終了
61361397BVP150LED17NW1S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1004000白色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
20,700
取扱い終了
61361406BVP150LED17WW1S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1003000電球色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
20,700
取扱い終了
61361415BVP150LED25CW1S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1006500昼光色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
27,300
取扱い終了
61361424BVP150LED25CW1S3本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1006500昼光色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
26,200
取扱い終了
61361433BVP150LED25CW2S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス2006500昼光色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
27,300
取扱い終了
61361449BVP150LED25NW1S3本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1004000白色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
26,200
取扱い終了
61361458BVP150LED25NW2S3本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス2004000白色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
26,200
取扱い終了
61361467BVP150LED25WW1S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1003000電球色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
27,300
取扱い終了
61361476BVP150LED42CW1S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1006500昼光色0.503(AC100V)、0.261(AC200V)
36,100
取扱い終了
61361485BVP150LED42CW1S3本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1006500昼光色0.503(AC100V)、0.261(AC200V)
35,000
取扱い終了
61361494BVP150LED42NW1S3本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1004000白色0.503(AC100V)、0.261(AC200V)
35,000
取扱い終了
61361503BVP150LED42WW1S3本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1003000電球色0.503(AC100V)、0.261(AC200V)
35,000
取扱い終了
61361519BVP150LED42WW2S3本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス2003000電球色0.503(AC100V)、0.261(AC200V)
35,000
取扱い終了
61361528BVP150LED63CW1S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1006500昼光色0.684(AC100V)、0.335(AC200V)
43,800
取扱い終了
61361537BVP150LED63CW1S5本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1006500昼光色0.684(AC100V)、0.335(AC200V)
42,700
取扱い終了
61361546BVP150LED63CW2S5本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス2006500昼光色0.684(AC100V)、0.335(AC200V)
42,700
取扱い終了
61361555BVP150LED63NW1S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1004000白色0.684(AC100V)、0.335(AC200V)
43,800
取扱い終了
61361564BVP150LED63NW1S5本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1004000白色0.684(AC100V)、0.335(AC200V)
42,700
取扱い終了
61361573BVP150LED63NW2S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス2004000白色0.684(AC100V)、0.335(AC200V)
43,800
取扱い終了
61361589BVP150LED63WW1S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1003000電球色0.684(AC100V)、0.335(AC200V)
43,800
取扱い終了
61361598BVP150LED63WW1S5本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1003000電球色0.684(AC100V)、0.335(AC200V)
42,700
取扱い終了
61361607BVP150LED8CW1S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1006500昼光色0.103(AC100V)、0.052(AC200V)
16,300
取扱い終了
61361616BVP150LED8CW1S3本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1006500昼光色0.103(AC100V)、0.052(AC200V)
15,200
取扱い終了
61361625BVP150LED8NW1S3本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1004000白色0.103(AC100V)、0.052(AC200V)
15,200
取扱い終了
61361634BVP150LED17CW1B18本体:アルミダイカスト(ブラック)、前面カバー:強化ガラス1006500昼光色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
18,800
取扱い終了
61361643BVP150LED17CW1B3本体:アルミダイカスト(ブラック)、前面カバー:強化ガラス1006500昼光色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
17,800
取扱い終了
61361659BVP150LED17CW2B3本体:アルミダイカスト(ブラック)、前面カバー:強化ガラス2006500昼光色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
19,600
取扱い終了
61361668BVP150LED17CW2S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス2006500昼光色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
20,700
取扱い終了
61361677BVP150LED17NW1B18本体:アルミダイカスト(ブラック)、前面カバー:強化ガラス1004000白色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
20,700
取扱い終了
61361686BVP150LED17NW1S3本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1004000白色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
19,600
取扱い終了
61361695BVP150LED17NW2S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス2004000白色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
20,700
取扱い終了
61361704BVP150LED17NW2S3本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス2004000白色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
19,600
取扱い終了
61361713BVP150LED17WW1B18本体:アルミダイカスト(ブラック)、前面カバー:強化ガラス1003000電球色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
20,700
取扱い終了
61361729BVP150LED17WW1B3本体:アルミダイカスト(ブラック)、前面カバー:強化ガラス1003000電球色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
19,600
取扱い終了
61361738BVP150LED17WW1S3本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1003000電球色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
19,600
取扱い終了
61361747BVP150LED17WW2S3本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス2003000電球色0.202(AC100V)、0.104(AC200V)
19,600
取扱い終了
61361756BVP150LED25CW1B18本体:アルミダイカスト(ブラック)、前面カバー:強化ガラス1006500昼光色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
24,800
取扱い終了
61361765BVP150LED25CW1B3本体:アルミダイカスト(ブラック)、前面カバー:強化ガラス1006500昼光色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
23,800
取扱い終了
61361774BVP150LED25CW2B18本体:アルミダイカスト(ブラック)、前面カバー:強化ガラス2006500昼光色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
27,300
取扱い終了
61361783BVP150LED25NW1B18本体:アルミダイカスト(ブラック)、前面カバー:強化ガラス1004000白色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
24,800
取扱い終了
61361799BVP150LED25NW1B3本体:アルミダイカスト(ブラック)、前面カバー:強化ガラス1004000白色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
26,200
取扱い終了
61361808BVP150LED25NW1S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1004000白色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
27,300
取扱い終了
61361817BVP150LED25NW2S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス2004000白色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
27,300
取扱い終了
61361826BVP150LED25WW1B18本体:アルミダイカスト(ブラック)、前面カバー:強化ガラス1003000電球色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
27,300
取扱い終了
61361835BVP150LED25WW1B3本体:アルミダイカスト(ブラック)、前面カバー:強化ガラス1003000電球色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
26,200
取扱い終了
61361844BVP150LED25WW1S3本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス1003000電球色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
26,200
取扱い終了
61361853BVP150LED25WW2S18本体:アルミダイカスト(メタリックシルバー)、前面カバー:強化ガラス2003000電球色0.301(AC100V)、0.147(AC200V)
27,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする