TENQOO直付コーナー灯

TENQOO直付コーナー灯 - 東芝ライテック
定格電圧(V)100~242幅(mm)120質量(kg)3.9定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)83内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調光方式
調光範囲
消費電力(W)
入力電流(mA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
付加機能
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61373419LEKT413203D-LD9PWM制御約5%~100%13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)141.9(100V)、141.9(200V)、141.9(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEET-41301-LD9×1、link2:LEEM-40203D-01×1
34,700
取扱い終了
61373428LEKT413203D-LS9--13.6(100V)、13.6(200V)、13.6(242V)137(100V)、74(200V)、64(242V)141.9(100V)、141.9(200V)、141.9(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41301-LS9×1、link2:LEEM-40203D-01×1
31,700
取扱い終了
61373437LEKT413253D-LD9PWM制御約5%~100%17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)143.2(100V)、144.1(200V)、144.1(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEET-41301-LD9×1、link2:LEEM-40253D-01×1
36,200
取扱い終了
61373446LEKT413253D-LS9--17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)173(100V)、91(200V)、78(242V)143.2(100V)、144.1(200V)、144.1(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41301-LS9×1、link2:LEEM-40253D-01×1
33,200
取扱い終了
61373455LEKT413323D-LD9PWM制御約5%~100%19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)157.3(100V)、158.9(200V)、158.9(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEET-41301-LD9×1、link2:LEEM-40323D-01×1
36,700
取扱い終了
61373464LEKT413323D-LS9--19.7(100V)、19.5(200V)、19.5(242V)198(100V)、103(200V)、88(242V)157.3(100V)、158.9(200V)、158.9(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41301-LS9×1、link2:LEEM-40323D-01×1
33,700
取扱い終了
61373473LEKT413403D-LD9PWM制御約5%~100%25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)152.7(100V)、155.2(200V)、155.2(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEET-41301-LD9×1、link2:LEEM-40403D-01×1
38,500
取扱い終了
61373489LEKT413403D-LS9--25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)253(100V)、129(200V)、110(242V)152.7(100V)、155.2(200V)、155.2(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41301-LS9×1、link2:LEEM-40403D-01×1
35,500
取扱い終了
61373498LEKT413523D-LD9PWM制御約5%~100%33.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)152.6(100V)、156.9(200V)、156.9(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEET-41301-LD9×1、link2:LEEM-40523D-01×1
42,000
取扱い終了
61373507LEKT413523D-LS9--33.4(100V)、32.5(200V)、32.5(242V)335(100V)、168(200V)、142(242V)152.6(100V)、156.9(200V)、156.9(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41301-LS9×1、link2:LEEM-40523D-01×1
39,000
取扱い終了
61373516LEKT413693D-LD9PWM制御約5%~100%44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)151.7(100V)、158.1(200V)、158.1(242V)SL端子台/送り端子台付、調光タイプlink1:LEET-41301-LD9×1、link2:LEEM-40693D-01×1
46,000
取扱い終了
61373525LEKT413693D-LS9--44.8(100V)、43.0(200V)、43.0(242V)449(100V)、220(200V)、185(242V)151.7(100V)、158.1(200V)、158.1(242V)SL端子台/送り端子台付link1:LEET-41301-LS9×1、link2:LEEM-40693D-01×1
43,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする