定格電圧(V)100〜242
幅(mm)120
質量(kg)3.9
調光方式PWM制御
調光範囲約5%〜100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
消費電力(W)25.2(100V)、24.8(200V)、24.8(242V)
入力電流(mA)253(100V)、129(200V)、110(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)152.7(100V)、155.2(200V)、155.2(242V)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEET-41301-LD9×1、link2:LEEM-40403D-01×1
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)6500
光源色昼光色
光束(Lm)3850
演色指数(Ra)83
調光の可否可