定格電圧(V)100〜242
幅(mm)120
質量(kg)3.9
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
消費電力(W)17.1(100V)、17.0(200V)、17.0(242V)
入力電流(mA)173(100V)、91(200V)、78(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、144.1(200V)、144.1(242V)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEET-41301-LS9×1、link2:LEEM-40253D-01×1
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)6500
光源色昼光色
光束(Lm)2450
演色指数(Ra)83
調光の可否否