曜日別特売

NBK リニアクランパ・ズイ

NBK リニアクランパ・ズイ - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイ - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイ - NBK(鍋屋バイテック会社)

スリムタイプ。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時開(Normally Open)タイプです。
空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。

材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保持力(N)
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法E1(mm)
G
深さ(mm)
寸法G1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60967218LKP-2001-AS2-A850442032527207M55.5M333.54.520.50.23
199,000
179,800
197,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
60967227LKP-2002-BS2-A850442032527207M55.5M333.54.520.50.23
230,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967236LKP-2005-AS2-A850442032527207M55.5M333.54.520.50.23
230,000
199,800
219,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
60967245LKP-2014-DS2-A1100442035.75527207M55.5M333.54.520.50.23
230,000
199,800
219,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
60967254LKP-2501-AS2-A1100482035.75578208.5M66.0M535.58.5240.33
213,000
189,800
208,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
60967263LKP-2502-BS2-A1100482035.75578208.5M66.0M535.58.5240.33
245,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
60967279LKP-2502-DS2-A1100482035.75578208.5M66.0M535.58.5240.33
245,000
219,800
241,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967288LKP-2504-FS2-A1100482035.75578208.5M66.0M535.58.5240.33
245,000
219,800
241,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967297LKP-2505-AS2-A1100482035.75578208.5M66.0M535.58.5240.33
245,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
60967306LKP-2505-BS2-A1100482035.75578208.5M66.0M535.58.5240.33
245,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
60967315LKP-2514-DS2-A1100482044.3578208.5M66.0M535.58.5240.33
245,000
219,800
241,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967324LKP-3001-AS2-A1800602244.366.58.52210M88.5M541.56.5300.57
278,000
239,800
263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
60967333LKP-3001-ES2-A1800602244.366.58.52210M88.5M541.56.5300.57
278,000
239,800
263,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967349LKP-3002-BS2-A1800602244.366.58.52210M88.5M541.56.5300.57
278,000
239,800
263,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967358LKP-3004-FS2-A1800602244.366.58.52210M88.5M541.56.5300.57
278,000
239,800
263,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967367LKP-3005-AS2-A1800602244.366.58.52210M88.5M541.56.5300.57
278,000
239,800
263,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
60967376LKP-3012-FS2-A1800602244.366.58.52210M88.5M541.56.5300.57
278,000
239,800
263,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967385LKP-3014-DS2-A1800602244.366.58.52210M88.5M541.56.5300.57
278,000
239,800
263,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967394LKP-3014-ES2-A1800602244.366.58.52210M88.5M541.56.5300.57
278,000
239,800
263,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967403LKP-3501-AS2-A2500702452.368.57.52412M810.0M541.57.535.50.78
304,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
60967419LKP-3501-ES2-A2500702452.368.57.52412M810.0M541.57.535.50.79
304,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967428LKP-3502-AS2-A2500702452.368.57.52412M810.0M541.57.535.51.1
304,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967437LKP-3502-BS2-A2500702452.368.57.52412M810.0M541.57.535.50.78
304,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967446LKP-3502-DS2-A2500702452.368.57.52412M810.0M541.57.535.51.1
304,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967455LKP-3503-AS2-A2500702452.368.57.52412M810.0M541.57.535.50.87
304,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967464LKP-3504-FS2-A2500702452.368.57.52412M810.0M541.57.535.50.87
304,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967473LKP-3505-AS2-A2500702452.368.57.52412M810.0M541.57.535.51.1
304,000
269,800
296,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
60967489LKP-3505-BS2-A2500702452.368.57.52412M810.0M541.57.535.51.1
304,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967498LKP-3510-BS2-A2500702452.368.57.52412M810.0M541.57.535.50.87
304,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967507LKP-3512-FS2-A2500702452.368.57.52412M810.0M541.57.535.50.78
304,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967516LKP-3514-ES2-A2500702452.368.57.52412M810.0M541.57.535.50.78
304,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967525LKP-4501-AS2-A3500862666.278112615M1012.0M5469451.7
353,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967534LKP-4501-ES2-A3500862666.278112615M1012.0M5469451.7
353,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967543LKP-4502-AS2-A3500862666.278112615M1012.0M5469451.7
353,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967559LKP-4502-BS2-A3500862666.278112615M1012.0M5469451.3
353,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967568LKP-4502-DS2-A3500862666.278112615M1012.0M5469451.7
353,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967586LKP-4504-FS2-A3500862666.278112615M1012.0M5469451.7
353,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967595LKP-4505-AS2-A3500862666.278112615M1012.0M5469451.3
353,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967604LKP-4505-BS2-A3500862666.278112615M1012.0M5469451.7
353,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967613LKP-4514-ES2-A3500862666.278112615M1012.0M5469451.3
353,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967629LKP-5501-AS2-A45001003077.27893015M1014.0M54610512.2
423,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967638LKP-5501-ES2-A45001003077.27893015M1014.0M54610512.3
423,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967647LKP-5502-AS2-A45001003077.27893015M1014.0M54610512.3
423,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967656LKP-5502-BS2-A45001003077.27893015M1014.0M54610512.3
423,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967665LKP-5503-AS2-A45001003077.27893015M1014.0M54610511.7
423,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967674LKP-5505-AS2-A45001003077.27893015M1014.0M54610512.3
423,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967708LKP-5512-FS2-A45001003077.27893015M1014.0M54610512.3
423,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967717LKP-5514-ES2-A45001003077.27893015M1014.0M54610512.3
423,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967577LKP-4503-AS2-A3500862666.278112615M1012.0M5469451.7
353,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967683LKP-5505-BS2-A45001003077.27893015M1014.0M54610511.7
423,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする