曜日別特売

NBK リニアクランパ・ズイ

NBK リニアクランパ・ズイ - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイ - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイ - NBK(鍋屋バイテック会社)

スリムタイプ。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時閉(Normally Closed)タイプです。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
LKPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。
別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)

寸法A1(mm)20寸法B3(mm)20材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(スプリングケース) A6082相当、アルマイト処理/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション)不可内容量1個
注意
※LKPSは、出荷時にコンタクトセクション間にスペーサをはさみ込んであります。取りつけ時以外は、このスペーサを取りはずさないでください。
※スペーサを取りはずした状態で長時間放置すると、LKPSが作動しなくなることがあります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保持力(N)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B2(mm)
G
深さ(mm)
寸法G1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法B4(mm)
寸法G2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60967726LKPS-2001-AS2-A60044817M55.5M333.54.520.517M320.538.60.27
216,000
189,800
208,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
60967735LKPS-2002-BS2-A60044817M55.5M333.54.520.517M320.538.60.27
251,000
219,800
241,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967744LKPS-2005-AS2-A60044817M55.5M333.54.520.517M320.538.60.27
251,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
60967753LKPS-2014-DS2-A60044817M55.5M333.54.520.517M320.538.60.27
251,000
219,800
241,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
60967769LKPS-2501-AS2-A75048868M66.0M535.58.52418M524.542.60.41
227,000
199,800
219,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
60967778LKPS-2502-BS2-A75048868M66.0M535.58.52418M524.542.60.42
265,000
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
60967787LKPS-2502-DS2-A75048868M66.0M535.58.52418M524.542.60.42
265,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967796LKPS-2504-FS2-A75048868M66.0M535.58.52418M524.542.60.42
265,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
60967805LKPS-2505-AS2-A75048868M66.0M535.58.52418M524.542.60.42
265,000
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
60967814LKPS-2505-BS2-A75048868M66.0M535.58.52418M524.542.60.42
265,000
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
60967823LKPS-2514-DS2-A75048868M66.0M535.58.52418M524.542.60.42
265,000
229,800
252,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする