ミツヤ
二重画鋲足長着色白 500本
二重画鋲の頭に白の着色を施した商品。足長タイプ。頭が白いので作品などの邪魔をしにくい画鋲です。
材質
圧延鋼板,鉄線
色
ゴールド(頭表面のみ白)
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
11
包装
収納便利なPPケース
針長(mm)
11
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61227733
NLC-500
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください