曜日別特売

ネックウォーマー

ネックウォーマー - NICHIEI(日栄産業)

裏ボア インナー SNOW MARK。

用途
タウン、その他
材質
表:アクリル55%、ポリエステル45% 裏地:ポリエステル100%
寸法(横×縦)(cm)
約30×21
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61232317SNM-10ブラック
オープン
取扱い終了
61232326SNM-10グレー
オープン
取扱い終了
61232335SNM-11ネイビー
オープン
取扱い終了
61232344SNM-11ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする