アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯 LED:電球色/白色 ナイトライト
付属品EVOLTA単3形アルカリ乾電池1コを同梱(動作確認用)材質ボディ:ASA樹脂(ホワイト)、カバー:ASA樹脂(ホワイト)、導光板:アクリル(透明)、表示灯/受光カバー:ポリカーボネート(乳白色)、スイッチボタン:ASA樹脂(ホワイト)、スイッチハンドル:ASA樹脂(ホワイト)、電池カバー:ASA樹脂(ホワイト)、栓刃:黄銅色セラミックホワイト使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)ナイトライト消灯時:0.3以下、ナイトライト点灯時:0.5以下定格電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ナイトライト機能使用電池単3形アルカリ乾電池1本(市販品)照度(Lx)明るさセンサ動作/点灯:約5以下、消灯:約8以下取付け方法一般のコンセント、及びホーム保安灯専用埋込コンセント(WTL40944W・WTF40944W・WN40105)LED電球色/白色点灯時間ホーム保安灯:約30分間、携帯電灯(ホーム保安灯点灯時間含む):約20時間(新品EVOLTA単3形アルカリ乾電池を使用した場合 周囲温度25℃)内容量1個